Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung gerade, 3/4" NPT A2LC20NPT34NPT34F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-82369857
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1206540000
EAN/GTIN:
     4050118078565
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung

Kabelverschraubung gerade, 3/4" NPT A2LC20NPT34NPT34F

Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/4 Zoll
Gewindesteigung:
1,81 mm
Gewindelänge:
13,9 mm
Schlüsselweite:
28 mm
Sechskant Eckmaß:
32,33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10..14 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,97917*
€ 34,08917*
14 Tage
unbekannt
24
pro Stück
€ 5,90*
ab € 29,07*
€ 34,11*
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,41834*
€ 34,32834*
64 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 736,49*
€ 806,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 34,08917*
€ 40,56611
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,97917*
€ 34,48521
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 818,14008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.