Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 2.5 mm² A2T DT/DT BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-82369991
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2744120000
EAN/GTIN:
     4064675035312
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme PUSH IN, 2.5 mm² A2T DT/DT BL

Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 6,16*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,3624*
€ 6,1824*
50
Frei Haus
ab € 5,3932*
€ 6,2232*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 5,4619*
€ 6,2519*
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 5,4559*
€ 6,2859*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 308,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2635550000
ab € 2,6348*
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31264*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
2744160000
ab € 0,2855*
Zubehör
Weidmüller
1833100000
ab € 2,72228*
Zubehör
Weidmüller
1878570000
ab € 3,7766*
Zubehör
Weidmüller
1609801693
ab € 0,04115*
Zubehör
Weidmüller
1609801691
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04115*
Zubehör
Weidmüller
1341620000
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,02*
Zubehör
Weidmüller
7926190000
ab € 2.249,57*
Zubehör
Weidmüller
1004260000
ab € 2,3064*
Zubehör
Weidmüller
1792000000
ab € 0,05952*
Zubehör
Weidmüller
1773531693
ab € 0,05972*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.