| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82561358 Herst.-Nr.: 3VA12254GF420AD0 EAN/GTIN: 4042949101284 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 3VA1225-4GF42-0AD0 Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse S Icu=36kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=250A Überlastschutz Ir=175A...250A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss 3 Hilfsschalter HQ Kompaktleistungsschalter 3VA1 für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 250 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 36 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 175..250 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 1250..2500 A | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Geeignet für Hutschienenmontage: | ja | Hutschienenmontage optional: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 719,20* | € 836,01* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 707,29* | € 836,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 726,55* | € 844,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|