Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2140-5MN32-0HL0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2140-5MN32-0HL0
Artikel-Nr.:
     3517B-82563364
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA21405MN320HL0
EAN/GTIN:
     4042949110927
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2140-5MN32-0HL0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=40A Überlastschutz Ir=16A...40A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 3-er Reihe für Motorschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16..40 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
120..600 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 482,18*
€ 573,27*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 477,36*
€ 573,85*
Frei Haus
ab € 487,40*
€ 578,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,27*
€ 682,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,96*
€ 678,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,86*
€ 644,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,86*
€ 623,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,18*
€ 573,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.