| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82563365 Herst.-Nr.: 3VA21405MN320CH0 EAN/GTIN: 4042949109488 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2140-5MN32-0CH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=40A Überlastschutz Ir=16A...40A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 3-er Reihe für Motorschutz. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 40 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 55 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 16..40 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 120..600 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 600 A | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Geeignet für Hutschienenmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |