Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2110-5JQ32-0KA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2110-5JQ32-0KA0
Artikel-Nr.:
     3517B-82563527
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA21105JQ320KA0
EAN/GTIN:
     4042949023616
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2110-5JQ32-0KA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC 208-277V AC Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 5-er Reihe für Anlagenschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40..100 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
60..1000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
150..1200 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 945,11*
€ 1.072,23*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 930,73*
€ 1.072,77*
Frei Haus
ab € 959,81*
€ 1.082,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.072,23*
€ 1.275,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,94*
€ 1.254,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,33*
€ 1.204,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,32*
€ 1.171,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,11*
€ 1.124,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.