Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 3VA2225-5HL42-0CA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 3VA2225-5HL42-0CA0
Artikel-Nr.:
     3517B-82564336
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22255HL420CA0
EAN/GTIN:
     4042949020783
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 3VA2225-5HL42-0CA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 3-er Reihe für Anlagenschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..250 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
375..2500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.042,39*
€ 1.181,40*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.024,99*
€ 1.182,35*
Frei Haus
ab € 1.054,08*
€ 1.192,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,40*
€ 1.405,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.167,79*
€ 1.389,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,88*
€ 1.332,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087,44*
€ 1.294,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,39*
€ 1.240,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.