| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82564526 Herst.-Nr.: 3VA21635HN320HL0 EAN/GTIN: 4042949038825 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2163-5HN32-0HL0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 3-er Reihe für Anlagenschutz. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 63 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 55 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 25..63 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 95..630 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 756 A | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Geeignet für Hutschienenmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 468,18* | € 549,05* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 462,32* | € 549,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 472,69* | € 554,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|