Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2163-5JP32-0CC0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2163-5JP32-0CC0
Artikel-Nr.:
     3517B-82564670
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA21635JP320CC0
EAN/GTIN:
     4042949029847
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2163-5JP32-0CC0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 5-er Reihe für Anlagenschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25..63 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
38..630 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
95..756 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 739,71*
€ 854,65*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 728,92*
€ 855,21*
Frei Haus
ab € 740,98*
€ 862,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,65*
€ 1.017,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,50*
€ 1.001,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,53*
€ 953,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,99*
€ 923,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,71*
€ 880,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.