Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 3VA1032-2ED36-0HC0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 3VA1032-2ED36-0HC0
Artikel-Nr.:
     3517B-82565327
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA10322ED360HC0
EAN/GTIN:
     4042949075813
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter siemens

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 3VA1032-2ED36-0HC0

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 Schaltvermögenklasse B Icu=16kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=32A Überlastschutz Ir=32A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ Kompaktleistungsschalter 3VA1 für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
16 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
320 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,12*
€ 486,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,01*
€ 483,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,34*
€ 460,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,00*
€ 446,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,03*
€ 403,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.