Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 3VA1032-3ED32-0HH0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 3VA1032-3ED32-0HH0
Artikel-Nr.:
     3517B-82565344
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA10323ED320HH0
EAN/GTIN:
     4042949088349
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter siemens

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 3VA1032-3ED32-0HH0

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 Schaltvermögenklasse N Icu=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=32A Überlastschutz Ir=32A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Kompaktleistungsschalter 3VA1 für Anlagenschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
320 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,67*
€ 499,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,36*
€ 495,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,02*
€ 471,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,78*
€ 455,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,07*
€ 413,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.