Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 3VA1063-3ED42-0JH0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 3VA1063-3ED42-0JH0
Artikel-Nr.:
     3517B-82566092
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA10633ED420JH0
EAN/GTIN:
     4042949090212
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 3VA1063-3ED42-0JH0

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 Schaltvermögenklasse N Icu=25kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=63A Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Kompaktleistungsschalter 3VA1 für Anlagenschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
630 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 283,85*
€ 340,59*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 280,49*
€ 341,18*
Frei Haus
ab € 285,56*
€ 343,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,59*
€ 405,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,62*
€ 402,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,64*
€ 386,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,70*
€ 372,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,85*
€ 337,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.