| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82566598 Herst.-Nr.: 3VA10324ED320CH0 EAN/GTIN: 4042949084143 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 3VA1032-4ED32-0CH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 Schaltvermögenklasse S Icu=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=32A Überlastschutz Ir=32A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Kompaktleistungsschalter 3VA1 für Anlagenschutz. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 32 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 36 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 32 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 320 A | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Geeignet für Hutschienenmontage: | ja | Hutschienenmontage optional: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |