Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoFern Wandtaster 1-Kanal 9494-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DuoFern Wandtaster 1-Kanal 9494-3
DuoFern Wandtaster 1-Kanal 9494-3
Artikel-Nr.:
     3517B-82597502
Hersteller:
     DELTA DORE
Herst.-Nr.:
     32501973
EAN/GTIN:
     4031909023551
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter

DuoFern Wandtaster 1-Kanal 9494-3

Der DuoFern Wandtaster 1-Kanal ist ein drahtloser batteriebetriebener Funkwandtaster zur Bedienung von DuoFern-Geräten. Als batteriebetriebene Version ist der DuoFern Wandtaster 1-Kanal ein äußerst flaches Aufputzgerät, dass sie ganz einfach anschrauben oder ankleben können (keine Unterputzdose erforderlich). Mit seinem intelligenten Bedienkonzept erkennt der Wandtaster automatisch den angemeldeten Gerätetyp und sendet automatisch den passenden Funkbefehl für ihr angemeldetes Gerät.
Weitere Informationen:
Funkfrequenz:
434,5 MHz
Rollingcode-System:
ja
Reichweite:
30 m
Anzahl der Befehle:
2
Mit Funkhandsender:
nein
Funktaster unter Putz:
nein
Funktaster auf Putz:
ja
Mit Funkcodiergerät:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 47,23*
€ 62,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,42*
€ 62,89*
3 Tage
3
€ 6,45*
ab € 56,29*
€ 74,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.