Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Kanal-Zeitsteuerung 868MHz 137300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5-Kanal-Zeitsteuerung 868MHz 137300
5-Kanal-Zeitsteuerung 868MHz 137300
Montageanleitung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-82597700
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     137300
EAN/GTIN:
     4260005858761

5-Kanal-Zeitsteuerung 868MHz 137300

Der Funk-Handsender Furohre Adesso mit integrierter Zeitschaltuhr ist eine gleichermaßen auf Aussehen und Bedienerfreundlichkeit abgestimmte 5-Kanal-Zentralsteuerung. Die weiße Acrylglasabdeckung in Kombination mit dem hochwertigen Aluminium-Rahmen schafft ein zeitlos elegantes Design. Mit der beiliegenden magnetischen Wandhalterung kann der Handsender an der Wand fixiert und dennoch jederzeit ganz einfach abgenommen werden.
Weitere Informationen:
Funkfrequenz:
868 MHz
Rollingcode-System:
nein
Reichweite:
100 m
Mit Funkhandsender:
nein
Funktaster unter Putz:
nein
Funktaster auf Putz:
ja
Mit Funkcodiergerät:
nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
nein
Stromversorgung:
Batterie
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,37*
€ 113,91*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 93,89*
€ 118,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,56*
€ 133,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.