| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82651826 Herst.-Nr.: AMI10800-0010 EAN/GTIN: 4035138021807 |
| |
|
| | |
| Fingerprintscanner-Modul si AMI10800-0010 Fingerprintscanner-Modul für Außenstationen in individualisierter Bestückung, Unterputzmontage, hinter 3 mm Frontblenden integrierbar, frontbündiger Einbau für Frontblenden von 1,5 mm bis 2,5 mm durch beiliegende Distanzplatten, sichtbare Frontabmessung 82 mm x 82 mm (Ausschnitt), Modulrasterabstand 120 mm, Lieferumfang: - Fingerprintscanner-Modul, - Steuereinheit im Reiheneinbaugehäuse (4TE), - Netzteil im Reiheneinbaugehäuse (3TE), Stand alone Gerät, Speicher für bis zu 99 Fingerabdrücke / Benutzer (manuelles Einlesen), Sicherheit bei Spannungsausfall: Daten sind gespeichert und gehen nicht verloren, einstellbarer Sicherheitscode zur Konfiguration, Fingerprintscanner-Modul und Steuereinheit sind manipulationssicher, eindeutig einander zugeordnet, Kabelempfehlung J-Y(ST)Y 4x2x0,8, einfache Inbetriebnahme und Bedienung über die Steuereinheit, Biometrische Kenndaten FAR 1,0 x 10-6 bei FRR 1,4 x 10-2, Türöffnerfunktion mit potentialfreiem Relaiskontakt (Wechsler: 42 VAC/DC / 2 A), optische Quittung beim Erkennen eines Fingers, Spannungsversorgung 230 V AC über Reiheneinbaunetzteil, auf Betriebsspannung, Betriebsspannung Steuereinheit: 8-24V AC/DC, Steuereinheit versorgt Fingerprintscanner-Modul, Leistungsaufnahme Fingerprintscanner-Modul ca. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schlüsselbetätigung | Leseverfahren biometrisch: | ja | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | Bus-System | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | nein | Mit Gehäuse: | nein | Breite: | 105 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 952,77* | € 965,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 984,85* | € 997,65* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 994,66* | € 1.006,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 994,90* | € 1.007,73* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.057,88* | € 1.098,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|