Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensschild 1/4Mod. f.Briefk.ONE REU911Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Namensschild 1/4Mod. f.Briefk.ONE REU911Y
Namensschild 1/4Mod. f.Briefk.ONE REU911Y
Artikel-Nr.:
     3517B-82653094
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REU911Y
EAN/GTIN:
     3599430017261
Suchbegriffe:
Briefkasten-Schilder
Briefkastenschilder
Infomodul
briefkasten schilder

Namensschild 1/4Mod. f.Briefk.ONE REU911Y

Namensschild 1/4 Modul EB für Briefkasten ONE
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
ja
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Einbautiefe:
6,7 mm
Länge:
75,5 mm
Breite:
75,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,73*
€ 8,32*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,82*
€ 8,43*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,77*
€ 8,54*
€ 3,90*
ab € 6,58*
€ 9,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.