Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruftaster 2/1 LED-Schild 2DONE REU042Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruftaster 2/1 LED-Schild 2DONE REU042Y
Ruftaster 2/1 LED-Schild 2DONE REU042Y
Artikel-Nr.:
     3517B-82653095
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REU042Y
EAN/GTIN:
     3599430013010
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Notruf Taster
notruf taster

Ruftaster 2/1 LED-Schild 2DONE REU042Y

Ruftaster mit LED-Namensschild 2/1 EB 2Draht ONE
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
Bus-System
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
19 mm
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Anzahl der Benutzer:
2
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,59*
€ 80,67*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,08*
€ 81,21*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 63,57*
€ 81,92*
Frei Haus
ab € 65,49*
€ 84,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.