Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen alu/anthrazitgrau KR 611-3/1-0 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombirahmen alu/anthrazitgrau KR 611-3/1-0 AG
Kombirahmen alu/anthrazitgrau KR 611-3/1-0 AG
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-82653328
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210004957-00
EAN/GTIN:
     4056138000371
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen

Kombirahmen alu/anthrazitgrau KR 611-3/1-0 AG

Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Unterputz
Breite:
331 mm
Höhe:
131 mm
Tiefe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 66,38*
€ 85,50*
€ 3,50*
ab € 67,27*
€ 86,52*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 68,51*
€ 87,93*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 70,25*
€ 89,76*
Frei Haus
ab € 72,39*
€ 92,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
210010256-00
ab € 65,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.