| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82653509 Herst.-Nr.: 811-003-3060 EAN/GTIN: 4035138023153 |
| |
|
| | |
| Elektron.Knaufzylinder IP55 Set 30/60 811-003-3060 Elektronischer. Knaufzylinder SA IP55 Set 30/60, gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, soweit anwendbar, für elektronische Systeme, geeignet für den Einbau in PZ-Schlössern, für Einsatz an Brandschutztüren geeignet, keine Montagebohrungen notwendig, als stand-alone Knaufzylinder nur lokal mit, Konfigurations-Karten administrierbar, bis zu 96 Schlüssel anlernbar, Identifikation durch passiven Transponder (ohne Stromversorgung) im Schlüssel, bis zu 35. Weitere Informationen: | | Standalone: | ja | Vernetzbar: | nein | PC-Anbindung: | nein | Max. Anzahl der Personen: | 96 | Leseverfahren: | Datenträger | Signalausgabe: | Lichtsignal | Montageart: | sonstige | Betriebsspannung bei DC: | 3 V | Betriebstemperatur: | -20..65 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 429,37* | € 498,93* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 432,14* | € 503,66* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 449,62* | € 520,36* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 450,44* | € 523,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 454,91* | € 525,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|