| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82653922 Herst.-Nr.: REH302Y EAN/GTIN: 3599430013959 |
| |
|
| | |
| Modul-Verbindungskabel 334mm MODESTA REH302Y Modul-Verbindungskabel 380 mm MODESTA. Flachbandkabel zur Verbindung von MODESTA REN Modulen für Türsprechanlagen Fabrikat ELCOM bestehend aus 7 Stränge (verzinnte Kupferdrähte), PVC-Isolierung grau und 2 Steckverbindern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse/Buchse | Polzahl: | 10 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,51* | € 17,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,68* | € 17,72* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,89* | € 18,01* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,89* | € 18,28* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,61* | € 20,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|