Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Gehäuse 3Mod.,H:32mm A00072


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP-Gehäuse 3Mod.,H:32mm A00072
AP-Gehäuse 3Mod.,H:32mm A00072
Artikel-Nr.:
     3517B-82654138
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     A00072
EAN/GTIN:
     4260372456416
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

AP-Gehäuse 3Mod.,H:32mm A00072

3-moduliger Aufputzkasten aus Aluminium in flacher Ausführung, Aufbauhöhe: 32 mm, 1-reihig (zu komplettieren mit 3-moduligen Abdeckrahmen), Farbe: Allmetal
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Transparent:
nein
Gerätebreite:
135 mm
Gerätehöhe:
325 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,78*
€ 156,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 128,35*
€ 157,22*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,87*
€ 158,65*
Frei Haus
ab € 134,19*
€ 163,56*
€ 3,50*
ab € 135,83*
€ 164,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,22*
€ 187,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,48*
€ 179,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,28*
€ 175,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.