Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte Audio 1/3 83535/13-664


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte Audio 1/3 83535/13-664
Frontplatte Audio 1/3 83535/13-664
Artikel-Nr.:
     3517B-82654265
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0569
EAN/GTIN:
     4011395231814

Frontplatte Audio 1/3 83535/13-664

Frontplatte Audio für drei Module
Weitere Informationen:
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Breite:
135 mm
Höhe:
277 mm
Tiefe:
29 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 242,06*
€ 294,04*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 239,89*
€ 294,62*
Frei Haus
ab € 244,65*
€ 296,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,04*
€ 349,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,77*
€ 342,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,42*
€ 325,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,47*
€ 314,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,06*
€ 288,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.