Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Audiomodul 83110-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Audiomodul 83110-101
Einbau-Audiomodul 83110-101
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-82654903
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0521
EAN/GTIN:
     4011395223017
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Türlautsprecher
Türsprechmodul
sprechanlagenset bj

Einbau-Audiomodul 83110-101

Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Ermöglicht die Audiokommunikation. Eingebautes Relais zur Betätigung des Türöffners. 8 Eingänge zum Anschluss der Klingeltaster. Sprachlautstärke einstellbar. Mit Schnittstelle für den Anschluss der Einbau-Tastenerweiterung.
Weitere Informationen:
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
2-Draht
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Breite:
126 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
31 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: türlautsprecher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,98*
ab € 96,31*
€ 116,40*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 103,72*
€ 124,63*
3 Tage
18
€ 6,40*
ab € 104,22*
€ 124,99*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 104,73*
€ 125,80*
Frei Haus
ab € 107,45*
€ 129,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.