| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82655804 Herst.-Nr.: PUK12/2-EB EAN/GTIN: 4035138013109 |
| |
|
| | |
| Audio Außenstation PUK 12 Tasten 2-spaltig UP PUK12/2-EB für 12 Wohneinheiten, Unterputzmontage, Frontplatte 3 mm, win:clip-Prinzip, Namensfeldgröße: H 19 mm x B 62 mm, Metallklingelknöpfe mit vergoldeten, wartungsfreien Kontakten, langlebige und energiesparende Namensschildbeleuchtung, bruchsicheres Namensschildglas, Quittungston beim Drücken der Klingeltaste, Material / Farben: Aluminium eloxiert bronze (EB), 3-Draht-Technik erforderlich, zulässige Umgebungstemperatur: -20 Grad C bis 50 Grad C, Maße Frontplatte: H 252 mm x B 274 mm x T 3 mm, Maße UP-Kasten: H 203 mm x B 250 mm x T 40 mm Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Unterputz | Betriebsart: | Drucktaster | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 12 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit digitalem Türcode: | nein | Mit Audio-Induktionsschleife: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 628,92* | € 724,44* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 652,94* | € 753,71* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 673,93* | € 771,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 675,78* | € 778,85* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 778,27* | € 887,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|