Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen dgr/gli KR 611-2/1-0 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombirahmen dgr/gli KR 611-2/1-0 DG
Kombirahmen dgr/gli KR 611-2/1-0 DG
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-82657938
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200038732-00
EAN/GTIN:
     4015739387328
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen

Kombirahmen dgr/gli KR 611-2/1-0 DG

Kombirahmen aus Polycarbonat lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Breite:
231 mm
Höhe:
131 mm
Tiefe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 63,70*
€ 82,04*
4 Tage
1
€ 6,40*
ab € 63,72*
€ 82,07*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 65,35*
€ 84,21*
Frei Haus
ab € 67,32*
€ 86,48*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,44*
€ 88,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.