| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82665507 Herst.-Nr.: 210007344-00 EAN/GTIN: 4056138007073 |
| |
|
| | |
| Access-Türlautsprecher Weiß Modul Plus ATLM 671-0 W Access-Türlautsprecher-Modul Plus für Siedle Vario mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon, sowie zusätzlichem Audio-Verstärker und Geräuschfilter. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sprechen/klingeln | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | systemunabhängig | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | ja | Mit Gehäuse: | nein | Breite: | 99 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 322,63* | € 383,99* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 323,36* | € 388,07* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 325,13* | € 389,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 328,95* | € 393,65* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 330,46* | € 394,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|