| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82665516 Herst.-Nr.: 210006023-00 EAN/GTIN: 4056138004119 |
| |
|
| | |
| Blendrahmen Silber-Metallic BMM 611-SM Blendrahmen für Bewegungsmelder-Modul BMM 611-... Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | gelb | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,73* | € 28,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 21,34* | € 29,30* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,44* | € 29,31* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,15* | € 30,78* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 24,16* | € 33,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|