| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82665598 Herst.-Nr.: 200048700-00 EAN/GTIN: 4015739487004 |
| |
|
| | |
| Blendrahmen Bernstein-Glimmer ACM 67XBCM65XCM61XBG Blendrahmen für die Modulkameras ACM 671/673/678- , BCM 651/653/658- und CM 611/613/618- Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,36* | € 98,08* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 97,53* | € 101,39* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,56* | € 101,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,58* | € 105,49* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 138,13* | € 142,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|