Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenfeld Sinthesi Steel TF 1158/82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastenfeld Sinthesi Steel TF 1158/82
Tastenfeld Sinthesi Steel TF 1158/82
Artikel-Nr.:
     3517B-82665920
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74048
EAN/GTIN:
     4011459740481
Suchbegriffe:
Klingel-Schilder
Klingelschilder
Tastenfelder
grothe klingelschild

Tastenfeld Sinthesi Steel TF 1158/82

Tastenfeld TF 1158/82 - Serie Sinthesi Steel
2 Klingeltaster-Namensschilder
mit LED-Beleuchtung, Mikrokontakte
max. 24 V (1,0 A)
inkl. Erweiterungsmodul für 2 KT
90 x 90 x 40 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drucktaster
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Breite:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: klingel schilder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 71,52*
€ 91,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,61*
€ 91,61*
Frei Haus
ab € 73,69*
€ 94,29*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,63*
€ 102,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.