Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einputzdose Gr. 1/3 f. Außenstation 41383PB-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einputzdose Gr. 1/3 f. Außenstation 41383PB-03
Einputzdose Gr. 1/3 f. Außenstation 41383PB-03
Artikel-Nr.:
     3517B-82666091
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA130160B0069
EAN/GTIN:
     6955891811195
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Einputzdose Gr. 1/3 f. Außenstation 41383PB-03

Für die Montage in verputzten Fassaden. Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen. Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Montageart:
Unterputz
Breite:
124 mm
Höhe:
271 mm
Tiefe:
65 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,39*
€ 50,42*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 41,36*
€ 54,01*
4 Tage
2
€ 6,40*
ab € 41,26*
€ 54,16*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 41,43*
€ 54,52*
Frei Haus
ab € 42,34*
€ 55,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.