Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Türlautsprecher-Abd. f.VT1083/48 VT 1168/140W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Türlautsprecher-Abd. f.VT1083/48 VT 1168/140W
Video-Türlautsprecher-Abd. f.VT1083/48 VT 1168/140W
Artikel-Nr.:
     3517B-82666947
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     75315
EAN/GTIN:
     4011459753153
Suchbegriffe:
Rufmoduleabdeckung
Türlautsprecher
Türsprechmodul
grothe türlautsprecher

Video-Türlautsprecher-Abd. f.VT1083/48 VT 1168/140W

Video-Türlautsprecher-Abdeckung ohne Klingeltaste / Namensschild Diese Video-Türlautsprecher-Abdeckung wird benötigt, wenn Sie sich für den Video-Türlautsprecher 1083/48 oder TL 1060/48 der Serie Alpha entschieden haben. Diese Abdeckung besitzt keinen
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
125 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: türlautsprecher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 61,70*
€ 79,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,79*
€ 79,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,41*
€ 81,98*
Frei Haus
ab € 63,56*
€ 82,18*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,10*
€ 91,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.