| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82667207 Herst.-Nr.: 210006821-00 EAN/GTIN: 4056138005420 |
| |
|
| | |
| Tischzubehör ZT 811-01 S Tischzubehör für das Telefon HTA 811- zur Umrüstung von Wand- in Tischgerät. Rutschfeste Konsole mit 2 Gummifüßen, jedoch ohne Anschlussdose UAE 8/8(8). Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Innenstation | Montageart: | Tischgerät | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 106,33* | € 132,18* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,67* | € 134,36* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,82* | € 136,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,78* | € 142,52* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 116,23* | € 144,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|