| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82668125 Herst.-Nr.: 20004602 EAN/GTIN: 8023903233278 |
| |
|
| | |
| Relaismodul 1 Ausgang 20004602 SimpleHome Modul mit einem konfigurierbaren Relais 10A NO/NC. Für Unterputz- oder DIN-Schienen-Montage. Abmessungen: 42x42x18mm (1 DIN-Modul). Maximaler Eingangsstrom: 20mA. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Vor Ort-/Handbedienung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 80,54* | € 101,92* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,69* | € 102,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,95* | € 106,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|