Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stand-Alone Fingerprint Leser 12/24V IP54 Villa RL FP 12/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stand-Alone Fingerprint Leser 12/24V IP54 Villa RL FP 12/24
Stand-Alone Fingerprint Leser 12/24V IP54 Villa RL FP 12/24
Artikel-Nr.:
     3517B-82668396
Hersteller:
     HHG
Herst.-Nr.:
     Villa RL FP 12/24
EAN/GTIN:
     6972733910533
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Stand-Alone Fingerprint Leser 12/24V IP54 Villa RL FP 12/24

Stand-Alone Gerät zur Zutrittskontrolle per Fingerprint und/oder mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle über eine APP Steuerung für das Smartphone, Zutrittsverwaltung und Protokollierung, Aluminiumgehäuse, grau, Stromversorgung 12 V AC/DC oder 24 V DC, Zustandsanzeige per LED und Signalton, Betriebstemperatur -20° bis +55°, max. Ausgangslast 30 V DC / 2 A, Schutzart IP 54, Abmessungen: 135 x 76 x 22 mm
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 157,33*
€ 192,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 168,87*
€ 205,51*
Frei Haus
ab € 176,56*
€ 214,06*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,77*
€ 214,42*
13 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 191,92*
€ 233,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,51*
€ 244,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,23*
€ 244,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,45*
€ 239,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,08*
€ 228,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.