Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-e Langfeldleuchte für Zone 1/21 1 2265 504 103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-82751130
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     12265504103
EAN/GTIN:
     4251510702663
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13

Ex-e Langfeldleuchte für Zone 1/21 1 2265 504 103

Ex-LED-Langfeldleuchte für Zone 1/21
Variante: eLLK 92 LED 400A 2/6-2K 5700K
Spannung: 110 V - 254 V AC und 110 V - 250 V DC
Frequenz: 50 Hz / 60 Hz
Durchgangsverdrahtung: Ja
Klemmpunkte: 2x 6 Klemmpunkte
Leuchtmittel: ellk-2-C (2x 13 W)
Lumen: 2700 lm
Lichtfarbe: 5700K
Schutzart: IP66
Schutzklasse: I
Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 86%
Material der Schutzabdeckung: Polycarbonat
Material des Gehäuses: Polyamid
Gehäusefarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Leitungseinführung: 4x M25 Gewinde (Kunststoff) mit 2x M25 Kabelverschraubung (Kunststoff) und 2x M25 Blindstopfen (Kunststoff)
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Justierbar:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
G13
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 849,56*
€ 959,19*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 852,97*
€ 959,74*
Frei Haus
ab € 857,52*
€ 968,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 983,31*
€ 1.100,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,19*
€ 1.141,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,59*
€ 1.135,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,12*
€ 1.097,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,21*
€ 1.065,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,56*
€ 1.010,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.