Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-End-Abschlussplatte inkl. Schrauben APRDEAPR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-End-Abschlussplatte inkl. Schrauben APRDEAPR
Alu-End-Abschlussplatte inkl. Schrauben APRDEAPR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-82752193
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APRDEAPR
EAN/GTIN:
     4037293018708
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil

Alu-End-Abschlussplatte inkl. Schrauben APRDEAPR

Endabschlussplatte, passend für die Profile APRD100 und APRD200 in Verbindung mit den runden Kunststoff-Abdeckungen in opal und klar. Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsschrauben. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert, Schutzklasse: IP20
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,83*
€ 5,86*
€ 5,95*
ab € 3,85*
€ 5,89*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,06*
€ 6,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 6,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 6,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.