| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82754244 Herst.-Nr.: 3103948 EAN/GTIN: 5414833104012 |
| |
|
| | |
| LED-Feuchtraumleuchte 4000K 3103948 Wasserdichte Leuchte für LED-Lampen mit Diffusor, wie folgt zusammengesetzt: Gehäuse aus mit Glasfasern verstärktem grauem Polyester. Diffusor aus opalem PMMA für eine opalem Lichtstreuung und Einheitlichkeit des Lichts. Silikondichtung. Platine mit Multichip LED 4000 K. Befestigungsclips aus Edelstahl. Schnellhalterung zur Deckenmontage (Edelstahl). Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 150,39* | € 185,82* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 151,01* | € 186,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,22* | € 192,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|