Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube für IK10 66001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-82755290
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66001
EAN/GTIN:
     8428884032993

Schraube für IK10 66001

Für die optionale Befestigung der Abdeckungen an die Formteile.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
ohne
Oberflächenschutz:
sonstige
Kopfform:
Flachrundkopf
Senkkopf:
nein
Ansenkung:
0 °
Gewindemaß (metrisch):
4,2
Länge bis Unterkante Kopf:
13 mm
Gewindelänge:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,42*
€ 49,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,49*
€ 49,57*
Frei Haus
ab € 37,60*
€ 50,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,45*
€ 58,8455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,31*
€ 57,4889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,94*
€ 54,6686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,89*
€ 53,4191
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,76*
€ 50,8844
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,42*
€ 43,3398
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3642* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.