Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorring FLIXX 400 FLIRZ 400.02 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorring FLIXX 400 FLIRZ 400.02 si
Dekorring FLIXX 400 FLIRZ 400.02 si
Artikel-Nr.:
     3517B-82757937
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     636734
EAN/GTIN:
     4043544393197
Suchbegriffe:
Dekoglas
Dekorring
dekoglas

Dekorring FLIXX 400 FLIRZ 400.02 si

Dekorring silber aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte

Normen: UKCA, CE, RoHS
Außendurchmesser: 194 mm
Innendurchmesser: 176 mm
Höhe: 14 mm
Gewicht: 0.070 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
sonstige
Höhe/Tiefe:
14 mm
Durchmesser:
194 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,37*
€ 15,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,46*
€ 15,30*
€ 3,90*
ab € 11,76*
€ 17,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.