| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82761094 Herst.-Nr.: 3025374 EAN/GTIN: 0662488253745 |
| |
|
| | |
| Radarsensor Q120RA-EU-AF2 Radarsensor, mit Schaltausgängen, max. Reichweite 40000 mm, Leitungslänge 2 m, Kabel, 2m, Schutzart IP67, FMCW-Radar (Frequenzmodulierter Dauerstrichradar) zur Erfassung bewegender und ruhender Objekte, Zugelassen für Europa (inkl. UK), Australien, Neuseeland, Japan und China, Max. Reichweite 40 m, Konfiguration über DIP-Schalter, Betriebsspannung 12 30 VDC, 2 PNP/NPN Schaltausgänge Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.671,73* | € 2.816,45* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.648,69* | € 2.821,22* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.801,90* | € 2.985,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.843,60* | € 3.011,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|