| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82766965 Herst.-Nr.: 3108391 EAN/GTIN: 8018367700770 |
| |
|
| | |
| LED-Bodeneinbauleuchte 4000K DALI 3108391 Bodeneinbauleuchte der Klasse I, bestehend aus: Gehäuse aus eloxiertem und schwarz lackiertem Aluminiumdruckguss. Diffusor aus Sicherheitsflachglas. Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit. Optik kreisförmig. Alterungsbeständige Silikon-Dichtung aus einem Guss (ohne Nähte) mit hoher Kompensationsleistung und hoher Rückfederungsfähigkeit. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Werkstoffgüte des Gehäuses: | sonstige | Gehäusefarbe: | anthrazit | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 454,98* | € 533,86* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 454,78* | € 534,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 460,94* | € 539,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|