| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82769249 Herst.-Nr.: 3800201 EAN/GTIN: 0662488001384 |
|
|
| | |
| Funksystem DX80DR2M-H14 Funksystem, Übertragung von seriellen Daten in Baumtopologie, Teilnehmer mit RS485-Schnittstelle, max. Reichweite 3200000 mm, Externe Antenne (Anschluss RG58 RP-SMA), Integrierte Signalstärkeanzeige, Konfiguration über DIP-Schalter, Modbus RTU (RS485), Selbstorganisierende Baumstruktur, Repeater erhöhen Netzwerkausdehnung, Deterministische Datenübertragung, Frequenzsprungverfahren FHSS, Zeitmultiplexverfahren TDMA, Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, = 20 dBm EIRP, Eingänge: 1 x PNP oder NPN, 1 x 0. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 549,58* | € 642,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 553,55* | € 648,92* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 568,71* | € 675,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|