Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule TL502AKQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-82775171
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3804943
EAN/GTIN:
     0662488036430
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
turck signalsäule

Signalsäule TL502AKQ

LED-Anzeige, Signalsäule, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Schutzart IP50, Stecker M12X1, Flexible Anzeige durch RGB-LEDs, Ansteuerung von benutzerdefinierten oder vordefinierten Lichtfarben, Blinkfunktion, Alternierung, zweifarbige Darstellung und Intensitätskontrolle, Ansteuerung und Parametrierung ausschließlich über IO-Link
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
nein
Schutzart (IP):
IP50
Außendurchmesser:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: signalsäule
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,18*
€ 302,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 256,86*
€ 306,72*
Frei Haus
ab € 261,10*
€ 309,59*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 261,19*
€ 318,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,72*
€ 365,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,85*
€ 361,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,43*
€ 340,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,04*
€ 330,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,86*
€ 305,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.