Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienleuchte WLS27CG2R2-1130DSQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-82777502
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3802202
EAN/GTIN:
     0662488015343
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Lichtleiste
Linienleuchte

Linienleuchte WLS27CG2R2-1130DSQ

Arbeitsleuchten, Linienleuchte, Zylindrische Leuchtfläche, Kaskadierbar, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Lichtlänge L1: 1130 mm, Gehäuselänge L2: 1206 mm, Farbe 1: grün (50% Lichtintensität), Farbe 2: rot (50% Lichtintensität), Zweifarbige Linienleuchte, Autom. Temperaturüberwachung, FDA konform, 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
12..30 V
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
III
Lichtfarbe:
grün
Länge:
1206 mm
Durchmesser:
27 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: turck arbeitsleuchte, arbeitslampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 668,53*
€ 765,66*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 651,90*
€ 766,20*
Frei Haus
ab € 679,65*
€ 772,86*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 687,70*
€ 781,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,66*
€ 911,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,34*
€ 903,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,12*
€ 872,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,35*
€ 846,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,53*
€ 795,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.