Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienleuchte WLS27XGR-570DSQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-82777548
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3800054
EAN/GTIN:
     0662488000486
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
turck linienleuchte
lichtleiste

Linienleuchte WLS27XGR-570DSQ

Arbeitsleuchten, Linienleuchte, Zylindrische Leuchtfläche, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Lichtlänge L1: 570 mm, Gehäuselänge L2: 633.5 mm, Farbe 1: grün (100% Lichtintensität), Farbe 2: rot (100% Lichtintensität), Zweifarbige Linienleuchte, Stark diffuses Fenstermaterial, Autom. Temperaturüberwachung, FDA konform, 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
12..30 V
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
III
Lichtfarbe:
grün
Breite:
633,5 mm
Länge:
633,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 329,69*
€ 395,83*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 351,61*
€ 413,03*
Frei Haus
ab € 354,58*
€ 417,19*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,49*
€ 419,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,03*
€ 491,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,38*
€ 485,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,12*
€ 463,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,09*
€ 451,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,61*
€ 418,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.