Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 1X25 OG 4521091/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07V-K 1X25 OG 4521091/500
H07V-K 1X25 OG 4521091/500
Artikel-Nr.:
     3517B-82850195
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4521091/500
EAN/GTIN:
     4044774704562
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

H07V-K 1X25 OG 4521091/500

Einzelader H07V-K 1X25 OG 500 M
Einzelader
1X25
orange
längenabhängig
U0/U: 450/750 V
PVC
HAR-zertifiziert
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar
Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Für die feste und geschützte Verlegung
Zur Verdrahtung von Leuchten
Nutzen: Auch im Einweg-Großkarton erhältlich Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben
Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07V-K, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün))
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,9932*
€ 3,6932*
Lager 3517
500
Frei Haus
ab € 2,99322*
€ 3,69322*
50
Frei Haus
ab € 2,9934*
€ 3,6934*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,654*
€ 4,064*
100
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 3,69322*
€ 4,39493
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,99322*
€ 3,56193
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 1.846,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,52*
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,94*
Zubehör
Cimco
120009
ab € 12,44*
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.