Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X07V-K 2CHELIX 1X2,5 DBUWH 4522922S/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
X07V-K 2CHELIX 1X2,5 DBUWH 4522922S/100
X07V-K 2CHELIX 1X2,5 DBUWH 4522922S/100
Artikel-Nr.:
     3517B-82851247
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522922S/100
EAN/GTIN:
     4044774705354
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

X07V-K 2CHELIX 1X2,5 DBUWH 4522922S/100

Einzelader X07V-K 2CHELIX 1X2,5 DBUWH 100 M
Einzelader
1X2.5
dunkelblau-weiß
Spule
U0/U: 450/750 V
PVC
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar
Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Für die feste und geschützte Verlegung
Zur Verdrahtung von Leuchten
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen
Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung
Zweifarbwendel ermöglicht schnelles Erkennen der Leitung auf geringem Raum
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
verschiedene
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, litze
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,5991*
€ 0,7691*
3 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,60288*
€ 0,77288*
3 Tage
500
100
€ 6,40*
ab € 0,60576*
€ 0,77576*
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,7345*
€ 0,9445*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 0,7676*
€ 1,3367*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,7691*
€ 0,91523
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,7391*
€ 0,87953
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,5991*
€ 0,71293
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 76,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,71*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.