Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiY 1x0,25 OG 4126009S/250


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LiY 1x0,25 OG 4126009S/250
LiY 1x0,25 OG 4126009S/250
Artikel-Nr.:
     3517B-82856270
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4126009S/250
EAN/GTIN:
     4044774695105
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

LiY 1x0,25 OG 4126009S/250

Einzelader LiY 1x0,25 OG 250 M
Einzelader
1X0.25
orange
Spule
PVC
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Für die feste und geschützte Verlegung
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen
Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,25 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
1,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 0,08552*
€ 0,12832*
Lager 3517
250
€ 5,00*
ab € 0,08804*
€ 0,13194*
250
€ 6,90*
ab € 0,0909*
€ 0,1728*
250
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,192*
1 Tag
1211
7
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,54*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,13194*
€ 0,15701
pro Meter
ab 350 Meter
€ 0,12024*
€ 0,14309
pro Meter
ab 700 Meter
€ 0,11594*
€ 0,13797
pro Meter
ab 1400 Meter
€ 0,11074*
€ 0,13178
pro Meter
ab 210000 Meter
€ 0,08804*
€ 0,10477
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 32,985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,72*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.