| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82863243 Herst.-Nr.: IE5331 EAN/GTIN: 4021179085182 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv IE5331 Induktiver Sensor M8 x 1 / L = 60 mm Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar Schließer DC PNP M12 Steckverbindung IP 67 3-Leiter Umgebungstemperatur 0...70 °C Schaltfrequenz 300 Hz Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,80* | € 79,12* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 64,76* | € 79,26* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,91* | € 80,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,37* | € 81,18* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 67,33* | € 82,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|